Startseite

ABB SPA - ABBQB4V63000 COMBI KIT XT4 3/4P 300X600MM VERTICALE - QB4V63000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der Schalter - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom - 250 A

  • Breite - 512 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815230240

Artikelnummer

ABBQB4V63000

Herstellernummer

QB4V63000

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Höhe:

300 mm

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsstrom:

250 A

Breite:

512 mm

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Tiefe:

230 mm

Mit Abdeckung:

ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Mit Leistungsschalter bestückt:

nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

nein

Geeignet für Umschalter:

nein

Mit Umschalter bestückt:

nein

Mit Verteilerklemmen:

ja

Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie