ABB SPA - ABBQB3V83000 COMBI KIT XT3 3/4P 300X800MM VERTICALE - QB3V83000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 300 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 250 A
Breite - 728 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815230318
Artikelnummer
ABBQB3V83000
Herstellernummer
QB3V83000
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
300 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Breite:
728 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Umschalter:
nein
Mit Umschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


