ABB SPA - ABBQB3V635RCB COMBI KIT XT3 4P+RC B 350X600MM VERTICAL - QB3V635RCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 512 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 250 A
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
3800161601248
Artikelnummer
ABBQB3V635RCB
Herstellernummer
QB3V635RCB
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
512 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Breite:
200 mm
Tiefe:
10 mm
QB3V635RCB Module for Tmax XT3 RC (B-Type) Vert W600 H350
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


