Startseite

ABB SPA - ABBQB3H820RC COMBI KIT XT3 4P+RC 200X800MM ORIZZONTAL - QB3H820RC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Höhe - 200 mm

  • Anzahl der Schalter - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom - 250 A

  • Breite - 730 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815230882

Artikelnummer

ABBQB3H820RC

Herstellernummer

QB3H820RC

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Höhe:

200 mm

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsstrom:

250 A

Breite:

730 mm

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Tiefe:

230 mm

Mit Abdeckung:

ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Mit Leistungsschalter bestückt:

nein

Mit Verteilerklemmen:

ja

Modulo con interruttori non automatici per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQB3H820RC - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT3 4P RC 200X800H

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie