ABB SPA - ABBQB3H620RC COMBI KIT XT3 4P+RC 200X600MM ORIZZONTAL - QB3H620RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 200 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 250 A
Breite - 514 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815230813
Artikelnummer
ABBQB3H620RC
Herstellernummer
QB3H620RC
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
200 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Breite:
514 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie