Startseite

ABB SPA - ABBQB2V83004 COMBI KIT N.4 XT2 3/4P 300X800MM VERTICA - QB2V83004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der Schalter - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom - 160 A

  • Breite - 728 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815230424

Artikelnummer

ABBQB2V83004

Herstellernummer

QB2V83004

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Höhe:

300 mm

Anzahl der Schalter:

4

Bemessungsbetriebsstrom:

160 A

Breite:

728 mm

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Tiefe:

230 mm

Mit Abdeckung:

ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Mit Leistungsschalter bestückt:

nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

nein

Geeignet für Umschalter:

nein

Mit Umschalter bestückt:

nein

Mit Verteilerklemmen:

nein

Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie