ABB SPA - ABBQB2V435RC COMBI KIT XT2 4P+RC 350X400MM VERTICALE - QB2V435RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 350 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 160 A
Breite - 296 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815230622
Artikelnummer
ABBQB2V435RC
Herstellernummer
QB2V435RC
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
350 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A
Breite:
296 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Umschalter:
nein
Mit Umschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie