ABB SPA - ABBQB2H820RC COMBI KIT XT2 4P+RC 200X800MM ORIZZONTAL - QB2H820RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 200 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 160 A
Breite - 728 mm
Packung
1 ST
EAN
5411815230875
Artikelnummer
ABBQB2H820RC
Herstellernummer
QB2H820RC
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
200 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A
Breite:
728 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Umschalter:
nein
Mit Umschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie