ABB SPA - ABBQB1H820RC COMBI KIT XT1 4P+RC 200X800MM ORIZZONTAL - QB1H820RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 730 mm
Tiefe - 230 mm
Mit Abdeckung - ja
Kunststoff-Abdeckplatte - nein
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
EAN
5411815230868
Artikelnummer
ABBQB1H820RC
Herstellernummer
QB1H820RC
Hersteller
ABB
Höhe:
200 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Polzahl:
4
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A
Anzahl der Schalter:
1
Mit Verteilerklemmen:
ja


