ABB SPA - ABBQAW0070P10 COMBI 10 STAFFETTE PORTA CANALINA OR/VER - QAW0070P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaption für Verdrahtungssysteme
Breite - 42 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
3800161601927
Artikelnummer
ABBQAW0070P10
Herstellernummer
QAW0070P10
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaption für Verdrahtungssysteme
Breite:
42 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Metal support for wiring duct 10pcs, System pro E energy combi


