ABB SPA - ABBQAW0060P5 COMBI 50 BLOCCHI FIX CANALINE ORIZ/VERT - QAW0060P5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaption für Verdrahtungssysteme
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
System Pro E Energy
EAN
5411815231957
Artikelnummer
ABBQAW0060P5
Herstellernummer
QAW0060P5
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaption für Verdrahtungssysteme
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
25 mm
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUPP.CANALINA 50PZ DI MONTAGGIO PER ARMADI


