Startseite

ABB SPA - ABBQAW0060P2 COMBI 2 BLOCCHI FIX CANALINE ORIZ/VERT - QAW0060P2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaption für Verdrahtungssysteme

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Tiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815231940

Artikelnummer

ABBQAW0060P2

Herstellernummer

QAW0060P2

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaption für Verdrahtungssysteme

Breite:

38 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

230 mm

Accessories for System pro E energy;Accessories for System pro E energy

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie