Startseite

ABB SPA - ABBQ855P801 SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X800MM - Q855P801

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 816 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 231 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815219665

Artikelnummer

ABBQ855P801

Herstellernummer

Q855P801

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

816 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

231 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

Plinth for System pro E energy, width 800 (816)

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie