ABB SPA - ABBQ855P601 SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM - Q855P601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815219658
Artikelnummer
ABBQ855P601
Herstellernummer
Q855P601
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
195 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie