ABB SPA - ABBQ855G610 SPEE L/M PORTA VETRO 1000X600MM - Q855G610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 593 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815220418
Artikelnummer
ABBQ855G610
Herstellernummer
Q855G610
Hersteller
ABB
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
593 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1042 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


