ABB SPA - ABBQ855DT608 SPEE L/M PORTA VETRO 800X600MM NUOVA - Q855DT608
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 593 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646003973
Artikelnummer
ABBQ855DT608
Herstellernummer
Q855DT608
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
593 mm
Höhe:
842 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W400 H600
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


