ABB SPA - ABBQ855DT406 SPEE L/M PORTA VETRO 600X400MM NUOVA - Q855DT406
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 377 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3800161602375
Artikelnummer
ABBQ855DT406
Herstellernummer
Q855DT406
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
377 mm
Höhe:
642 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W400 H600


