Startseite

ABB SPA - ABBQ855DP818 SPEE L/M PORTA CIECA 1800X800MM NUOVA - Q855DP818

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQ855DP818 SPEE L/M PORTA CIECA 1800X800MM NUOVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 809 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3800161602672

Artikelnummer

ABBQ855DP818

Herstellernummer

Q855DP818

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

809 mm

Höhe:

1842 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie