ABB SPA - ABBQ855DP612 SPEE L/M PORTA CIECA 1200X600MM NUOVA - Q855DP612
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 593 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3800161602481
Artikelnummer
ABBQ855DP612
Herstellernummer
Q855DP612
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
593 mm
Höhe:
1242 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


