ABB SPA - ABBQ855D418 SPEE L/M PORTA CIECA 1800X400MM - Q855D418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 377 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815220159
Artikelnummer
ABBQ855D418
Herstellernummer
Q855D418
Hersteller
ABB
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
377 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1842 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


