Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBQ855D412 SPEE L/M PORTA CIECA 1200X400MM - Q855D412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 377 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815220128

Artikelnummer

ABBQ855D412

Herstellernummer

Q855D412

Hersteller

ABB

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

377 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1242 mm

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. CIECA 1200X400

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie