Startseite

ABB SPA - ABBPVCX1427 KIT XT1 3-4P RIM. MRD INST.VERT.L=600MM - PVCX1427

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPVCX1427 KIT XT1 3-4P RIM. MRD INST.VERT.L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015646790460

Artikelnummer

ABBPVCX1427

Herstellernummer

PVCX1427

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Accessori di completamento per armadi ABB - serie/ modello ABBPVCX1427 - - KIT XT1 3-4P RIM. MRD INST.VERT.L 600MM