ABB SPA - ABBPV2088 PORTA VETRO (36MOD) 2000X800 M - PV2088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ArTu M
EAN
8015646036308
Artikelnummer
ABBPV2088
Herstellernummer
PV2088
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65


