ABB SPA - ABBPV2036 PORTA VETRO X STR.2000X800MM 36MOD (HXL) - PV2036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
218 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 58 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
ArTu L
EAN
8015646710512
Artikelnummer
ABBPV2036
Herstellernummer
PV2036
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43


