ABB SPA - ABBPV1888 PORTA VETRO (36MOD) 1800X800 M - PV1888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646036285
Artikelnummer
ABBPV1888
Herstellernummer
PV1888
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


