ABB SPA - ABBPV1800 PORTA VETRO X STR.1800X600MM 24MOD (HXL) - PV1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646615664
Artikelnummer
ABBPV1800
Herstellernummer
PV1800
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
15 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


