Startseite

ABB SPA - ABBPTVS8052 SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H=800MM P=500MM MI - PTVS8052

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTVS8052 SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H=800MM P=500MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 540.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646795007

Artikelnummer

ABBPTVS8052

Herstellernummer

PTVS8052

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

540.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Codice Ordine: PTVS8052 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione verticale laterale posteriore per strutture con montante intermedio

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie