ABB SPA - ABBPTN8066X PORTA VETRO 800X600MM HXL-INOX - PTN8066X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646776037
Artikelnummer
ABBPTN8066X
Herstellernummer
PTN8066X
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X


