Startseite

ABB SPA - ABBPTHS8072 SEGR.OR.POST.BARRE L=800MM X P=700MM MI

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTHS8072 SEGR.OR.POST.BARRE L=800MM X P=700MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 500.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 919 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795274

Artikelnummer

ABBPTHS8072

Herstellernummer

PTHS8072

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

500.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

919 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.OR.POST.BARRE L 800MM X P 700MM MI