Startseite

ABB SPA - ABBPTHS4092 SEGR.OR.POST.BARRE L=400MM X P=900MM MI - PTHS4092

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTHS4092 SEGR.OR.POST.BARRE L=400MM X P=900MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 700.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 519 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646795311

Artikelnummer

ABBPTHS4092

Herstellernummer

PTHS4092

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

700.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

519 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Codice Ordine: PTHS4092 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione barre in orizzontale in struttura con montante intermedio

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie