Startseite

ABB SPA - ABBPTBO8070 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=800MM P=700MM - PTBO8070

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBO8070 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=800MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782663

Artikelnummer

ABBPTBO8070

Herstellernummer

PTBO8070

Hersteller

ABB

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

700 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

700 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

TETTO FONDO APERTO IP65 L 800MM P 700MM