ABB SPA - ABBPTBO6050 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=600MM P=500MM - PTBO6050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646781871
Artikelnummer
ABBPTBO6050
Herstellernummer
PTBO6050
Hersteller
ABB
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


