ABB SPA - ABBPTBO3050 Deck-/Bodenblech o.Flansch - PTBO3050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646782397
Artikelnummer
ABBPTBO3050
Herstellernummer
PTBO3050
Hersteller
ABB
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein