Startseite

ABB SPA - ABBPTBO1491 FONDO AP. IP65 L=1000(600+400) P=900 VCI - PTBO1491

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBO1491 FONDO AP. IP65 L=1000(600+400) P=900 VCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 990 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 900 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818362

Artikelnummer

ABBPTBO1491

Herstellernummer

PTBO1491

Hersteller

ABB

Breite:

990 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

900 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

FONDO AP. IP65 L 1000(600 400) P 900 VCI