Startseite

ABB SPA - ABBPTBB8096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=800MM P=900MM - PTBB8096

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB8096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=800MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 881 mm

  • Höhe - 981 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783004

Artikelnummer

ABBPTBB8096

Herstellernummer

PTBB8096

Hersteller

ABB

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

881 mm

Höhe:

981 mm

Tiefe:

13.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

TETTO FONDO CIECO IP65 L 800MM P 900MM