ABB SPA - ABBPTBB1230 TETTO-FONDO CIECO IP30-IP40 L=1250MM P=3 - PTBB1230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 40 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 1340 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646808622
Artikelnummer
ABBPTBB1230
Herstellernummer
PTBB1230
Hersteller
ABB
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1340 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


