Startseite

ABB SPA - ABBPTBB1076 Deck-/Bodenblech - PTBB1076

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB1076 Deck-/Bodenblech

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 781 mm

  • Höhe - 1081 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783035

Artikelnummer

ABBPTBB1076

Herstellernummer

PTBB1076

Hersteller

ABB

Breite:

781 mm

Höhe:

1081 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Codice Ordine: PTBB1076 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP65

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie