Startseite

ABB SPA - ABBPTBB1056 Deck-/Bodenblech - PTBB1056

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB1056 Deck-/Bodenblech

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 581 mm

  • Höhe - 1081 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783028

Artikelnummer

ABBPTBB1056

Herstellernummer

PTBB1056

Hersteller

ABB

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

581 mm

Höhe:

1081 mm

Tiefe:

13.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

TETTO FONDO CIECO IP65 L 1000MM P 500MM