ABB SPA - ABBPSVW6084 SEGR.F2A-3A E4.2 ESTR. H=600MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 783.2 mm
Farbe - sonstige
Breite - 806 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646796936
Artikelnummer
ABBPSVW6084
Herstellernummer
PSVW6084
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
783.2 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
806 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja