ABB SPA - ABBPSVS3573 SEG. V. POST. H350 P 700 T6 3/4P F MO - PSVS3573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 48 mm
Farbe - sonstige
Breite - 350 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646820778
Artikelnummer
ABBPSVS3573
Herstellernummer
PSVS3573
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
48 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
350 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


