ABB SPA - ABBPSVS3553 SEG. V. POST. H350 P 500 T6 3/4P F MO - PSVS3553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 48 mm
Farbe - sonstige
Breite - 305 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646820761
Artikelnummer
ABBPSVS3553
Herstellernummer
PSVS3553
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
48 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
305 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


