Startseite

ABB SPA - ABBPSVS0159 SEGREG.VERT.POST H=150MM P=900MM - PSVS0159

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVS0159 SEGREG.VERT.POST H=150MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 182.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 880 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646794413

Artikelnummer

ABBPSVS0159

Herstellernummer

PSVS0159

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

182.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

880 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Codice Ordine: PSVS0159 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione posteriore per cella cieca

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie