Startseite

ABB SPA - ABBPSHW5081 SEGR.F2A-3A E1.2/E1.3 T7 3/4P O EST.500X - PSHW5081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 268.7 mm

  • Breite - 838.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646797865

Artikelnummer

ABBPSHW5081

Herstellernummer

PSHW5081

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

268.7 mm

Breite:

838.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Codice Ordine: PSHW5081 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore Emax 2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie