Startseite

ABB SPA - ABBPSHF6092 SEGR.ORIZ.F3B E2.2/E2.3 FISSO L=600MM P= - PSHF6092

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHF6092 SEGR.ORIZ.F3B E2.2/E2.3 FISSO L=600MM P=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 658 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 642 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646797353

Artikelnummer

ABBPSHF6092

Herstellernummer

PSHF6092

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

658 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

642 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Codice Ordine: PSHF6092 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore verticale Emax 2 per strutture con o senza montante intermedio posteriore

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie