ABB SPA - ABBPSCP0024 Schrauben - PSCP0024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Schraubsystem - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 100 mm
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646798343
Artikelnummer
ABBPSCP0024
Herstellernummer
PSCP0024
Hersteller
ABB
Werkstoff:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
100 mm
Mit Mutter:
nein
Codice Ordine: PSCP0024 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Viti
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


