Startseite

ABB SPA - ABBPSAF0016 Verbindungssystem - PSAF0016

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSAF0016 Verbindungssystem

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 110 mm

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796981

Artikelnummer

ABBPSAF0016

Herstellernummer

PSAF0016

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

110 mm

Mit Mutter:

nein

Codice Ordine: PSAF0016 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Viti assiali per montante

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie