Startseite

ABB SPA - ABBPS31216BP Phasenschiene - PS31216BP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 205 mm

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779645034

Artikelnummer

ABBPS31216BP

Herstellernummer

PS31216BP

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

205 mm

Teilungsmaß:

17.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

9.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

Codice Ordine: PS31216BP - Barrette di collegamento per interruttori SU200M

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie