ABB SPA - ABBPS2616BP PS 2/6/16 BP BARRETTA UL489 2P 6 MOD. - PS2616BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 99 mm
Teilungsmaß - 17.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4016779644990
Artikelnummer
ABBPS2616BP
Herstellernummer
PS2616BP
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
99 mm
Teilungsmaß:
17.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


