Startseite

ABB SPA - ABBPS14065K PS1-4-0-65K BARRE COLL. X 4 MS132K - PS14065K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A

  • Länge - 177.1 mm

  • Teilungsmaß - 14 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614562938

Artikelnummer

ABBPS14065K

Herstellernummer

PS14065K

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Länge:

177.1 mm

Teilungsmaß:

14 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10.1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Querschnitt:

8 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Zuschneidbar:

nein

PS1-4-0-65K 3-phase busbar enables an easy and fast parallel connection of 4x MS132-K manual motor starters without the need of any tools by simply pushing the busbar into the terminals. The feeder block is intergated into the busbar, optimizing logistics and planning by reducing the amount of needed parts. The rated current is 65 A. PS1-K busbars are certified for UL Type E and Type F applications.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie