ABB SPA - ABBPRVS3062 SEG.VER.POS.H=300L=300 USCITE(L STR=600M - PRVS3062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 290 mm
Farbe - sonstige
Breite - 265.7 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646796141
Artikelnummer
ABBPRVS3062
Herstellernummer
PRVS3062
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
290 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
265.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


